ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの 聴診器
ウェルチ・アレンの 本体 聴診器
プロフェショナル聴診器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対象
小児用
色
ネイビー
注文コード
18985759
品番
5079-147
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
この商品は
対象・色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
歪音を防ぎ、低周波領域の音もしっかり聴診できます。耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、しっかりフィットします。
色
ネイビー
材質
(チェストピース)ステンレス鋼製
質量(g)
135
径(Φmm)
(ベル)28
対象
小児用
保証期間
金属部分:5年
アズワン品番
0-6799-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
ダイヤフラム径(Φmm)
34
医薬品医療機器等法
一般医療機器