曜日別特売
030110-15100 SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学) 18985803

SPC平底フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード18985803品番030110-15100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。

容量(mL)100材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110球径(Φmm)65摺合せSOC-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする