ハーベーDLX聴診器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フォレストグリーン アズワン品番0-8219-04 注文コード18985829 品番5079-324
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は色・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

循環器聴診もサポートするハイグレードモデル高い品質と音響効果をお届けします。重要な全域の心音・肺音に加え、低・高周波数帯の雑音もクリアに聴診できます。真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部分は、クリック音(Click Sound)、心雑音(Murmur Sound)、駆出音(Ejection Sound)などの音もより確実に聴診いただけます。

フォレストグリーン 材質(チェストピース)真鍮 質量(g)275 アズワン品番0-8219-04 径(Φmm)(ベル)28 保証期間金属部分:10年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする