030140-24100 SPCケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学) 18986013

SPCケルダールフラスコ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード18986013品番030140-24100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。

容量(mL)100材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)215球径(Φmm)64摺合せSPC-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする