FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワンピース取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(30個)
1箱(20個)
寸法P(mm)
66
66
82
97
122
143
寸法L(mm)
80
80
100
120
150
180
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
18986118
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
昔ながらのスタンダードな面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
80
寸法P(mm)
66
寸法H(mm)
17
寸法(mm)
80
色
ブラウン(GB)
寸法W(mm)
12
取手
取手
注意
※取付ビス付属しておりません。