SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC三角フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18986126
品番
030150-241
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
1000
高さ(mm)
236
外径(Φmm)
133
摺合せ
SPC-24
TGK品番
371-13-57-18
材質
ほうけい酸ガラス