曜日別特売
- ワンピース取手 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18986127

- ワンピース取手 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18986127
- ワンピース取手 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18986127
- ワンピース取手 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18986127

ワンピース取手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
寸法P(mm)82
寸法L(mm)100
内容量1箱(30個)注文コード18986127品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

昔ながらのスタンダードな面付けの取手(ハンドル)です。

材質亜鉛ダイカスト寸法L(mm)100寸法P(mm)82寸法H(mm)21寸法(mm)100ブラウン(GB)寸法W(mm)15取手取手
注意
※取付ビス付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする