SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC三角フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18986178
品番
030150-24500
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
192
外径(Φmm)
108
摺合せ
SPC-24
材質
ほうけい酸ガラス