FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
シンプルハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(30個)
1箱(20個)
色
アンバー
ブラウン
シルバー
ゴールド
仙徳
アンバー
黒
サテンゴールド(SG)
寸法P(mm)
75
75
100
125
寸法L(mm)
90
90
120
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
18986285
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シンプルな面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
90
寸法P(mm)
75
寸法H(mm)
20
寸法(mm)
90
色
アンバー
寸法W(mm)
9
取手
取手
注意
※取付ビス付属しておりません。