FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ビーナス取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(20個)
色
GB
GB
シルバー
寸法P(mm)
101
77
101
128
寸法L(mm)
120
90
120
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
18986389
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
101
寸法H(mm)
25
寸法(mm)
120
色
GB
寸法W(mm)
14
取手
取手
注意
※取付ビス付属しておりません。