曜日別特売
030170-453 SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学) 18986424

SPC三口丸底フラスコ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1個側管SPC-29注文コード18986424品番030170-453
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。

容量(mL)3000高さ(mm)298角度(°)5外径(Φmm)202主管透明摺合45/40材質ほうけい酸ガラス側管SPC-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする