FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ビーナス取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(20個)
色
シルバー
GB
シルバー
寸法P(mm)
128
77
101
128
寸法L(mm)
150
90
120
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
18986425
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
150
寸法P(mm)
128
寸法H(mm)
31
寸法(mm)
150
色
シルバー
寸法W(mm)
17
取手
取手
注意
※取付ビス付属しておりません。