SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC四口丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
側管
SPC-19
注文コード
18986494
品番
030180-19200
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
容量・側管
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
200
高さ(mm)
146
角度(°)
5
外径(Φmm)
80
主管
SPC-29
材質
ほうけい酸ガラス
側管
SPC-19