SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC濃縮フラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18986555
品番
030210-24250
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
容量(mL)
250
用途
クデルナ・ダニッシュ用
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
210
球径(Φmm)
86
上部(SPC)
SPC-24