030220-1550 SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18986573 030220-1550 SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18986573

SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18986573 品番 030220-1550
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。

材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)261 容量(mL)50 栓No.SPC-15 コックTF-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする