SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
SPC分液ロート PTFEコック付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
栓No.
SPC-15
注文コード
18986652
品番
030240-1550
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・栓No.
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
236
容量(mL)
50
栓No.
SPC-15
コック
TF-13