曜日別特売
- ドームハンドル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18986748

- ドームハンドル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18986748
- ドームハンドル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18986748
- ドームハンドル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18986748

ドームハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
ブラウン
寸法P(mm)100
寸法L(mm)120
内容量1箱(20個)注文コード18986748品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

面付けの取手(ハンドル)です。

材質亜鉛ダイカスト寸法L(mm)120寸法P(mm)100寸法H(mm)24寸法(mm)120ブラウン寸法W(mm)11取手取手
注意
※取付ビス付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする