030270-1550 SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学) 18986862 030270-1550 SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学) 18986862

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)50 コックTF-13 注文コード18986862 品番030270-1550
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900
この商品は容量・仕様・コックなど6種類から選べます 他の種類を見る

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。

材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)50 寸法d(mm)32 目盛(mL)1 寸法a(mm)286 栓No.SPC-15 寸法b(mm)27 コックTF-13 寸法c(mm)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする