SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結管 オフセット形
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987228
品番
030370-1919
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
上下のSPC規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-19-19
寸法a(mm)
102
寸法b(mm)
30
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-19