#300 プッシュツマミ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18987229 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。

材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂 付属品扉厚:20〜30mm用ビス(3×18)、30〜3mm用ビス(3×25) 金消し(サテンゴールド)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18987247
2024-11-10
用途:
修理交換
その他業種

同じものを以前より使用しています。複数購入して利用していますが、以前に比べて耐久性が下がっています。
製造工程変更したか仕入れが変更されたと思われます。しかし価格は上がっています。

対象商品:
18987247
2019-07-24
用途:
キャビネットの引き出しに

もともとキャビネットに付いていたつまみが壊れてしまったので、安いものが無いかと探してコレにしました。2個買いましたが、1個は問題なく機能しております。もう1個はプッシュ時の反応が悪く、何度も押さないと機能しません。安いからか品質は安定していませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする