SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 枝管付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法a(mm)
95
95
125
124
121
118
型式
SPC-15-15-15
SPC-15-15-15
SPC-15-19-15
SPC-15-24-15
SPC-15-29-15
SPC-19-19-19
SPC-19-24-19
SPC-19-29-19
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987255
品番
030400-01515
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
型式
SPC-15-15-15
側管
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15
下部(SPC)
SPC-15
寸法a(mm)
95
寸法b(mm)
30
角度(°)
60
材質
ほうけい酸ガラス