SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結管 枝管付 上向き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987334
品番
030410-1515
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15-15-15
寸法a(mm)
100
角度(°)
20
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15
側管
SPC-15