SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC減圧連結管 二又 曲管球付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987535
品番
030460-152
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
型式
SPC-15-15
吸入口外径(Φmm)
8
上部(SPC)
SPC-15
下部(SPC)
SPC-15
寸法a(mm)
73
寸法b(mm)
45
角度(°)
120
材質
ほうけい酸ガラス