030470-1515 SPC連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学) 18987605 030470-1515 SPC連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学) 18987605

SPC連結管 減圧用曲管 中管付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18987605 品番 030470-1515
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。
・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。

型式SPC-15-15 吸入口外径(Φmm)8 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-15 寸法a(mm)70 寸法b(mm)45 角度(°)120 材質ほうけい酸ガラス 用途セミミクロ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする