SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC導入管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987684
品番
030520-1515
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
型式
SPC-15-15
上部(SPC)
SPC-15
下部(SPC)
SPC-15
寸法a(mm)
95
寸法b(mm)
135
吸入口外径(Φmm)
8
材質
ほうけい酸ガラス