FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 南京錠・鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ダイヤル錠
デジタルロック ヘッダー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18987685
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
ロック
プッシュボタン式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
真鍮
用途
ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)
40
仕上
クロームメッキ