MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 南京錠・鍵
MIZUKAMI(水上)の ダイヤル錠
デジタルロック 同一鍵
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987719
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
ロック
プッシュボタン式
寸法(mm)
35
用途
ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
材質(ツル)
真鍮
注意
※解除番号は商品本体のツル部分に番号明記プレートが付属されております。