- 引戸用 内締り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987816

 

- 引戸用 内締り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987816
- 引戸用 内締り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987816
- 引戸用 内締り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987816

引戸用 内締り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サテンゴールド(SG)
内容量1台注文コード18987816品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

面付けタイプで取り付けが簡単。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm

材質内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40サテンゴールド(SG)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする