SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC温度計用保護管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987946
品番
030610-15
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
TGK品番
371-13-50-01
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
40
上部内径(mm)
10
摺合せ
SPC-15
管内径(Φmm)
8