SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPCガス吹込管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18987973
品番
030630-015
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15
内径(Φmm)
(足管)7
寸法a(mm)
165
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
30