030630-19 SPCガス吹込管 SIBATA(柴田科学) 18988007 030630-19 SPCガス吹込管 SIBATA(柴田科学) 18988007

SPCガス吹込管

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18988007 品番 030630-19
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。

TGK品番371-13-60-05 材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 内径(Φmm)(足管)8 寸法a(mm)226 寸法b(mm)40 寸法c(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする