- 軒天 青空 MIZUKAMI(水上) 18988035

軒天 青空

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼称
内容量1箱(2枚)注文コード18988035品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軒天用換気部材です。

材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)250×450呼称開口寸法(mm)200×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする