SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPCカルシウム管 曲管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18988043
品番
030670-1560
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15
寸法a(mm)
100
角度(°)
60
寸法b(mm)
38
摺合せ
SPC-15
寸法c(mm)
48