MIZUKAMI(水上)
軒天 青空
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒
木目
アイボリー
黒
呼称
3号
大
3号
小
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18988044
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軒天用換気部材です。
材質
強化スチロール
色
黒
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
140×435
呼称
3号
開口寸法(mm)
100×400