SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC冷却器 空冷式
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
300mm
下部(SPC)
SPC-24
注文コード
18988122
品番
030700-24300
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
300mm
タイプ
空冷式
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
22
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-19