SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC冷却器 ジムロート
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
500mm
下部(SPC)
SPC-19
注文コード
18988332
品番
030730-19500
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
500mm
タイプ
ジムロート
寸法d(mm)
34
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
75
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-19
寸法c(mm)
50
ゴム止外径(Φmm)
10