SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC分留管 ヴィグリュウ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
300mm
注文コード
18988612
品番
030800-19300
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
型式
300mm
上部(SPC)
SPC-19
下部(SPC)
SPC-24
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
350
カラム内径(Φmm)
18
材質
ほうけい酸ガラス