SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC分留管 スニーダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
210mm
注文コード
18988628
品番
030810-19243
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管内の3〜5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
210mm
寸法a(mm)
210
寸法b(mm)
26
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-19
球数
3