SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC分岐管 3本足
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18988768
品番
030850-1515
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。
・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15-15
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
25
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15