SIBATA(柴田科学)
SPC分岐管 4本足
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
寸法a(mm)
60
60
90
寸法b(mm)
60
60
90
型式
SPC-15-15
SPC-15-15
SPC-19-15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18988786
品番
030860-015
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。
・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15-15
寸法a(mm)
60
角度(°)
20
寸法b(mm)
60
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15