030870-1920 SPC受器 平栓付 目盛付 SIBATA(柴田科学) 18988865

030870-1920 SPC受器 平栓付 目盛付 SIBATA(柴田科学) 18988865
030870-1920 SPC受器 平栓付 目盛付 SIBATA(柴田科学) 18988865

SPC受器 平栓付 目盛付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)20注文コード18988865品番030870-1920
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

SPC規格平栓付き、目盛入りガラス容器です。

容量(mL)20材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)125目盛(mL)1外径(Φmm)22栓No.SPC-19
注意
※高さには栓を含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする