※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC二口丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18989005
品番
031100-15300
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。
接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
300
高さ(mm)
140
球径(Φmm)
93
主管
SPC-15
材質
ほうけい酸ガラス
口数
2
側管
SPC-19