SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC三口ケルダールフラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18989075
品番
031150-34500
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)
500
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
287
口数
3
主管
SPC-24
側管
SPC-15