SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
SPCロート PTFEコック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18989118
品番
031270-19
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。
・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
139
外径(Φmm)
(上部ロート)40
下部(SPC)
SPC-19
コック
TF-17
寸法c(mm)
75