031370-1515 SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学) 18989145 031370-1515 SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学) 18989145

SPC導入アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18989145 品番031370-1515
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。

材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-15-15 寸法a(mm)70 寸法b(mm)151 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする