SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結導入管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18989172
品番
031450-191924
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
仕様
フッ素イオン水蒸気蒸留装置T型用
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-19-24-19
寸法a(mm)
140
寸法b(mm)
270
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-19
寸法c(mm)
50
側管
SPC-19