SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結導入管 側管付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18989197
品番
031450-192918
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。
・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-19-29-18/9
寸法a(mm)
105
角度(°)
120
寸法b(mm)
190
下部(SPC)
SPC-29
上部(SPC)
SPC-19
側管
18/9