032120-1920 SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付 SIBATA(柴田科学) 18989714 032120-1920 SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付 SIBATA(柴田科学) 18989714

SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18989714 品番 032120-1920
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。

材質ほうけい酸ガラス 型式20mm 寸法a(mm)300 寸法b(mm)402 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19 カラム内径(Φmm)20 コックTF-13 フィルター穴径(μm)100〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする