032130-10 SPCクロマトカラム PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18989723

 

032130-10 SPCクロマトカラム PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18989723
032130-10 SPCクロマトカラム PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18989723

SPCクロマトカラム PTFEコック付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
カラム内径(Φmm)10
内容量1個注文コード18989723品番032130-10
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。

型式10mm上部(SPC)SPC-19下部(SPC)SPC-19寸法a(mm)300寸法b(mm)402カラム内径(Φmm)10材質ほうけい酸ガラスコックTF-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする