032140-15 SPCクロマト管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18989766 032140-15 SPCクロマト管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18989766

SPCクロマト管 PTFEコック付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18989766 品番 032140-15
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。
・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。

材質ほうけい酸ガラス 型式26mm 寸法d(mm)245 長さL(mm)175 寸法a(mm)270 寸法b(mm)45 上部(SPC)SPC-15 カラム内径(Φmm)26 コックTF-13 寸法c(mm)44 フィルター穴径(μm)100〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする